PKB22464FH

Link-Belt (RRX)
PKB22464FH

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #00571185
No. Fabricante PKB22464FH
Precio5,113.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PKB22464FH

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #00571185
No. Fabricante PKB22464FH
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
Su precio$5,113.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PKB22464FH PILLOWBLK PK-B22464FH

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Peso
    74 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662327114831
  • UPC_NO
    662327114831
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo