PKEB22432FH

Link-Belt (RRX)
PKEB22432FH

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. diámetro de orificio, material de acero fundido
Artículo MI #00571192
No. Fabricante PKEB22432FH
Precio4,358.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PKEB22432FH

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. diámetro de orificio, material de acero fundido
Artículo MI #00571192
No. Fabricante PKEB22432FH
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
Precio4,358.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PKEB22432FH PILLOWBLK PKE-B22432FH

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Peso
    13.25 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662327115098
  • UPC_NO
    662327115098
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo