Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.1250 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Longitud total10.4375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaAcero
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total6.4375 pulg.
- Ancho de la base3-3/4 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general4.0000 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial41800 lbf
- Capacidad de carga estática radial71500 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso32.55 lb
- RPM Máx.1950 rpm
- UPC_NO662327115319
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas