Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro10.0000 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Longitud total13.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaAcero
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total7.5000 pulg.
- Ancho de la base4-1/8 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general4.3750 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial51000 lbf
- Capacidad de carga estática radial90700 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso47.03 lb
- RPM Máx.1650 rpm
- UPC_NO662327115425
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas