PKEB22572FH

Link-Belt (RRX)
PKEB22572FH

Cojinete de rodillos de bloque de almohada - Orificio de 4-1/2 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #00571209
No. Fabricante PKEB22572FH
Precio7,419.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PKEB22572FH

Cojinete de rodillos de bloque de almohada - Orificio de 4-1/2 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #00571209
No. Fabricante PKEB22572FH
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
Su precio$7,419.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PKEB22572FH BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    4.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    9.3750 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Peso
    96 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662864308427
  • UPC_NO
    662864308427
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo