PKB22428E
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-3/4 pulg. diámetro de orificio, material de acero fundido
Artículo MI #00571222
No. Fabricante PKB22428E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-3/4 pulg. diámetro de orificio, material de acero fundido
Artículo MI #00571222
No. Fabricante PKB22428E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PKB22428E PILLOWBLK PK-B22428E

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Peso
    10.43 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662327462505
  • UPC_NO
    662327462505
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo