PKB22447E
Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #00571249
No. Fabricante PKB22447E
Precio7,268.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #00571249
No. Fabricante PKB22447E
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
Precio7,268.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PKB22447E PILLOWBLK PK-B22447E

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    6.4375 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Peso
    28.48 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662327114589
  • UPC_NO
    662327114589
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo