Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaAcero fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Peso13.2 lb
- Número de Upc del fabricante793699552416
- UPC_NO793699552416
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas