Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PKB22435FE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. diámetro de orificio, material de acero fundido
Artículo MI #00571318
No. Fabricante PKB22435FE

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PKB22435FE PILLOWBLK PK-B22435FE

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Peso
    16 lb
  • Número de Upc del fabricante
    793699552447
  • UPC_NO
    793699552447
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo