Descripción general
Descripción del fabricante
PKB22447FE PILLOWBLK PK-B22447FE
Especificaciones
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.2500 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaAcero fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total6.4375 pulg.
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Peso30.25 lb
- Número de Upc del fabricante662327463052
- UPC_NO662327463052
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad