FB22416H
Unidad de cojinete de rodillos de tres pernos - 1.0000 pulg., orificio , tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571367
No. Fabricante FB22416H
Precio650.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillos de tres pernos - 1.0000 pulg., orificio , tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571367
No. Fabricante FB22416H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$650.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB22416H BRILLANTE BLK F-B22416H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    4.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0600 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    4.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de cojinete
    B416L
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    4.7500 pulg.
  • Código de armonización
    8483204080
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Altura total
    2.5900 pulg.
  • Profundidad general
    2-15/16 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14900 lbf
  • Longitud a través del orificio
    2.5600 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Color
    Negro
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Cojinete de repuesto
    B22416
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Serie
    FB22400
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    662327026226
  • UPC_NO
    662327026226
  • Peso
    4.58 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida;Tres pernos
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Capacidad de carga estática
    14900 lbf
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Bloques de bridas Link-Belt FB22416H Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FB22416H
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Relubricable
    Sí
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Diámetro exterior
    5.1300 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Material de retención
    Acero
  • Autoalineación
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo