ZB2104
Unidad de cojinete de rodillo de tres pernos - 1.2500 pulg. de diámetro interior , collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571382
No. Fabricante ZB2104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo de tres pernos - 1.2500 pulg. de diámetro interior , collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571382
No. Fabricante ZB2104
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ZB2104 ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    4.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0600 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    5.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de cojinete
    2104U
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    5.1300 pulg.
  • Código de armonización
    8483204080
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Altura total
    2.7200 pulg.
  • Profundidad general
    2-11/16 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14200 lbf
  • Longitud a través del orificio
    2.6900 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Color
    Negro
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Serie
    2000
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    698210172404
  • UPC_NO
    698210172404
  • Peso
    5 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • RPM Máx.
    5750 rpm
  • Capacidad de carga estática
    18300 lbf
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Bloques de brida Rexnord ZB2104 Rodamientos de rodillos esféricos Rex - ZB2104
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Relubricable
    Sí
  • Velocidad máxima
    5750 rpm
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.1300 pulg.
  • Material de retención
    Polímero
  • Autoalineación