Motion
ZB2204
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.2500 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571428
No. Fabricante ZB2204
Precio1,211.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.2500 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571428
No. Fabricante ZB2204
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
Su precio$1,211.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZB2204 ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    6.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    7.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de cojinete
    2204U
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    7.7500 pulg.
  • Código de armonización
    8483204080
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Altura total
    3.4100 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.5000 pulg.
  • Profundidad general
    3-5/16 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31800 lbf
  • Longitud a través del orificio
    3.3100 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Color
    Negro
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Serie
    2000
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    698210542061
  • UPC_NO
    698210542061
  • Peso
    13.1 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • RPM Máx.
    3650 rpm
  • Capacidad de carga estática
    44400 lbf
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Bloques de brida Rexnord ZB2204 Rodamientos de rodillos esféricos Rex - ZB2204
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Relubricable
    Sí
  • Velocidad máxima
    3650 rpm
  • Diámetro exterior
    7.7500 pulg.
  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Material de retención
    Polímero
  • Autoalineación