Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-3/8 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeRedondo 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno6.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.7656 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Diámetro de longitud total8.1250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Profundidad general3-1/2 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial38200 lbf
- Capacidad de carga estática radial46800 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Serie2000
- Número de Upc del fabricante698210542078
- UPC_NO698210542078
- Peso16.7 lb
- RPM Máx.3300 rpm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.