FB22439H
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.4375 pulg. de diámetro interior, tornillo prisionero, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00571434
No. Fabricante FB22439H
Precio991.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.4375 pulg. de diámetro interior, tornillo prisionero, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00571434
No. Fabricante FB22439H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$991.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB22439H BRILLANTE BLK F-B22439H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    6.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    7.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de cojinete
    B439L
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    8.1300 pulg.
  • Código de armonización
    8483204080
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Altura total
    3.5900 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.7700 pulg.
  • Profundidad general
    3-31/32 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Color
    Negro
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Cojinete de repuesto
    B22439
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Serie
    FB22400
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    662327026554
  • UPC_NO
    662327026554
  • Peso
    18.5 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Capacidad de carga estática
    53500 lbf
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Bloques de bridas Link-Belt FB22439H Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FB22439H
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Relubricable
    Sí
  • Velocidad máxima
    2300 rpm
  • Diámetro exterior
    8.1300 pulg.
  • Longitud total
    8.1300 pulg.
  • Material de retención
    Acero
  • Autoalineación
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo