FB22456H
Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Desmontaje de rodillo esférico, 3-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00571481
No. Fabricante FB22456H
Precio1,998.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Desmontaje de rodillo esférico, 3-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00571481
No. Fabricante FB22456H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,998.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB22456H BRILLANTE BLK F-B22456H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    9.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7188 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    8.4375 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Altura total
    8.4375 pulg.
  • Profundidad general
    4-29/32 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Cojinete de repuesto
    B22456
  • Serie
    FB22400
  • UPC_NO
    662327026738
  • Peso
    40 lb
  • RPM Máx.
    1650 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo