ZB2311
Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-11/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #00571489
No. Fabricante ZB2311
Precio4,425.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-11/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #00571489
No. Fabricante ZB2311
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
Precio4,425.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZB2311 ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-11/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    10.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.5938 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    9.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Altura total
    9.7500 pulg.
  • Profundidad general
    5-3/16 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    127500 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Serie
    2000
  • Número de Upc del fabricante
    698210685003
  • UPC_NO
    698210685003
  • Peso
    59 lb
  • RPM Máx.
    2050 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos