FB22464H
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 4 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571500
No. Fabricante FB22464H
Precio2,915.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 4 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571500
No. Fabricante FB22464H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,915.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB22464H BRILLANTE BLK F-B22464H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    10.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.5938 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    9.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Altura total
    9.7500 pulg.
  • Profundidad general
    5-5/8 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Cojinete de repuesto
    B22464
  • Serie
    FB22400
  • Tipo de montaje de brida
    Brida redonda de cuatro pernos
  • UPC_NO
    662327026813
  • Peso
    57 lb
  • RPM Máx.
    1400 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo