Motion
FEB22464H
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Unidad de rodillo esférico, 4 pulg. de diámetro interior , montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571516
No. Fabricante FEB22464H
Precio4,879.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Unidad de rodillo esférico, 4 pulg. de diámetro interior , montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571516
No. Fabricante FEB22464H
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
Precio4,879.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FEB22464H BRILLANTE BLK FE-B22464H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    10.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.5938 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    9.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Altura total
    9.7500 pulg.
  • Profundidad general
    5-5/8 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13700 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    662327030520
  • Peso
    59.33 lb
  • RPM Máx.
    1400 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo