FB22416E
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de tres pernos: montaje de rodillo esférico, orificio de 1 pulg., montaje redondo 3-Bolt, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571524
No. Fabricante FB22416E
Precio811.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de tres pernos: montaje de rodillo esférico, orificio de 1 pulg., montaje redondo 3-Bolt, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571524
No. Fabricante FB22416E
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
Su precio$811.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB22416E BRILLANTE BLK F-B22416E

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    4.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Número de Upc del fabricante
    662327026219
  • UPC_NO
    662327026219
  • Peso
    4.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo