MB2100
Unidad de rodamiento de rodillo redondo de tres pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1 pulg. de diámetro interior , Montaje redondo 3-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571525
No. Fabricante MB2100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillo redondo de tres pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1 pulg. de diámetro interior , Montaje redondo 3-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571525
No. Fabricante MB2100

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MB2100 ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    4.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5781 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    5.1250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Profundidad general
    2-9/16 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    698210673482
  • Peso
    4.2 lb
  • RPM Máx.
    4400 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos