MB2204
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-1/4 pulg. Orificio , Montaje redondo 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571560
No. Fabricante MB2204
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-1/4 pulg. Orificio , Montaje redondo 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571560
No. Fabricante MB2204
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MB2204 ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    6.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    7.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Profundidad general
    3-5/16 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31800 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    698210701956
  • Peso
    13.1 lb
  • RPM Máx.
    2200 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos