Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeRedondo 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno6.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Número de Upc del fabricante662327026547
- UPC_NO662327026547
- Peso17.5 lb