Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno4 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno10.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.5938 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total9.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloContacto/Lip
- Altura total9.7500 pulg.
- Profundidad general5-5/8 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial79100 lbf
- Capacidad de carga estática radial13700 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Serie400
- UPC_NO662327725716
- Peso59.8 lb
- RPM Máx.1100 rpm