Motion
FEB22427H
Unidad de cojinete de rodillo de brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-11/16 pulg. de diámetro interior , montaje redondo 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571661
No. Fabricante FEB22427H
Precio1,154.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo de brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-11/16 pulg. de diámetro interior , montaje redondo 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571661
No. Fabricante FEB22427H
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
Su precio$1,154.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FEB22427H BRILLANTE BLK FE-B22427H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.8900 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Diámetro de longitud total
    4.2500 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Longitud a través del orificio
    3-1/8 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662327030193
  • UPC_NO
    662327030193
  • Peso
    11 lb
  • RPM Máx.
    3100 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo