F4BR 112-SRB-SRE

SKF
F4BR 112-SRB-SRE

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-3/4 pulg. Orificio , Montaje redondo 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar
Artículo MI #00571666
No. Fabricante F4BR 112-SRB-SRE
Precio585.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BR 112-SRB-SRE

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-3/4 pulg. Orificio , Montaje redondo 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar
Artículo MI #00571666
No. Fabricante F4BR 112-SRB-SRE
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
Su precio$585.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BR 112-SRB-SRE REPL FYR 1.3/4

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    6.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Profundidad general
    3 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19800 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +110 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    7316579137683
  • Peso
    10.14 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos