Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeRedondo 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno7.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de servicioServicio estándar
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total9.2500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloContacto/Lip
- Profundidad general3-7/8 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial35500 lbf
- Capacidad de carga estática radial46800 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +110 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie222
- UPC_NO7316579138161
- Peso26.02 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.