Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno9.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.7188 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de servicioServicio estándar
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total8.4375 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloLaberinto
- Altura total8.4375 pulg.
- Profundidad general4-29/32 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial51000 lbf
- Capacidad de carga estática radial90700 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Serie400
- UPC_NO662327030469
- Peso41 lb
- RPM Máx.1650 rpm