Descripción general
- Proporciona arreglos económicos y versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales o de empuje radiales o combinadas sustanciales y condiciones oscilatorias o dinámicas
- Alineada por los retenedores y los anillos de rodadura exteriores, por lo que a pesar de la desalineación, la carga del rodillo siempre se distribuye equitativamente por toda la superficie
- Esta distribución de la carga evita tensiones de carga elevadas en los rodillos y, por lo tanto, no es necesario reducir la capacidad nominal del cojinete para condiciones de desalineación
- Fácil de montar, sellado, prelubricado y no requiere ajuste durante el montaje
- Carcasa de hierro fundido con sello de contacto
Especificaciones
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno4.9375 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Diámetro de longitud total4.6250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Altura total4.6250 pulg.
- Profundidad general2-7/8 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial15900 lbf
- Capacidad de carga estática radial16000 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Serie2000
- Número de Upc del fabricante698210695002
- UPC_NO698210695002
- Peso7.2 lb
- RPM Máx.5250 rpm
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Lumber and Wood Coupling Upgrade Case StudyA plywood plant was using couplings on their press pumps that were failing every three months, causing downtime and creating a fire hazard from metal-to-metal contact.
View Literature
Regal Rexnord MiRS October Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops are proud to partner with Regal Rexnord to provide gearbox assembly solutions through our Gearbox Build Program. Browse our list of unique product and service offerings.
View Literature
Motion Cost and Lead Time Reduction for Palletizer Belting Case StudyMotion identified an alternative sourcing solution that significantly reduced both the delivery time and overall cost, while also uncovering additional opportunities to source key components more affordably.
View Literature
Motion Chemical Allied Gear Coupling Replacement Case StudyMotion quickly collaborated with a trusted supplier to identify and deliver an emergency replacement, restoring production ahead of schedule.
View Literature
More resources
Motion Chemical Allied Gear Reducer Case Study
Motion quickly identified a Rexnord planetary gear reducer as a cross-reference replacement and provided a custom mounting solution to restore operations rapidly.
Motion Equipment-Machinery Automation Solution Case Study
This partnership resulted in a customized ModSort design tailored specifically to the customer's operational goals, and the customer has expressed high satisfaction with the system's performance.