F4B-E-108R

Dodge
F4B-E-108R

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-1/2 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571751
No. Fabricante F4B-E-108R
Precio639.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-E-108R

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-1/2 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571751
No. Fabricante F4B-E-108R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio639.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BE108R FLG BRG 023097
  • Montado, ajustado y prelubricado en fábrica.
  • Rodillos y anillos de rodadura endurecidos.
  • Fácil instalación y mantenimiento.
  • Ángulo de tornillo de ajuste de 65 grados, anillo/dedos Springlok: más poder de sujeción que de 90 a 120 grados.
  • Juntas de contacto con el borde de goma triple.

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida E-Xtra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Forma del orificio
    Conocido
  • Insertar material
    Acero
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33000 lbf
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.38 pulg.
  • UPC_NO
    782475698783
  • Peso
    10.84 lb
  • Capacidad de carga dinámica
    7070 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Capacidad de carga estática
    33000 lbf
  • Descripción
    023097 F4BE108R FLG BRG
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.1300 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.1300 pulg.
  • Velocidad máxima
    3320 rpm
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material
    023097
  • Sensor listo
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo