EFB22535H
Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior , collarín de tornillo de fijación doble, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571757
No. Fabricante EFB22535H
Precio1,750.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior , collarín de tornillo de fijación doble, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571757
No. Fabricante EFB22535H
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
Precio1,750.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EFB22535H BRILLANTE BLK EF-B22535H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    5.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.8750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    6.2500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de cojinete
    B535L
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Código de armonización
    8483204080
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.8800 pulg.
  • Profundidad general
    4-1/4 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26400 lbf
  • Longitud a través del orificio
    4.1300 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Color
    Negro
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Serie
    B22500
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    662327024543
  • UPC_NO
    662327024543
  • Peso
    16 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Capacidad de carga estática
    44400 lbf
  • Ancho de la carcasa
    6.2500 pulg.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Bloques de bridas Link-Belt EFB22535H Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - EFB22535H
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Relubricable
    Sí
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Longitud total
    6.2500 pulg.
  • Material de retención
    Acero
  • Autoalineación
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo