Motion
EFRB22435H

Link-Belt (RRX)
EFRB22435H

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571803
No. Fabricante EFRB22435H
Precio842.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
EFRB22435H

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571803
No. Fabricante EFRB22435H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio842.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EFRB22435H BRILLANTE BLK EFR-B22435H
  • Proporciona arreglos económicos y versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales o radiales y de empuje sustanciales combinadas
  • Especialmente adaptable para transportadores, ascensores, maquinaria industrial general, ventiladores y sopladores de servicio más pesado, aplicaciones de transmisión de potencia, zanjadoras, zanjas, pavimentadores y otras aplicaciones similares
  • Fácil de montar
  • Sellado y prelubricado
  • No es necesario ajustarlo durante el montaje
  • Carcasa de hierro fundido con sello de contacto

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    6.8906 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.8750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    6.2500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Profundidad general
    3-1/2 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Cojinete de repuesto
    B22435
  • Serie
    EFRB22400
  • UPC_NO
    662327024697
  • Peso
    15.74 lb
  • RPM Máx.
    2500 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo