Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con caja de acero para carga radial, de empuje y combinada Los sellos de contacto de un solo labio giran con el eje Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación de espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados de diamante Recubrimiento de polvo epoxi Carcasa de hierro fundido de 2 tornillos
Especificaciones
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno7.6100 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de servicioServicio pesado
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total6.8800 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Ancho general4.1900 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Altura total4.1880 pulg.
- Profundidad general4-3/16 pulg.
- Forma del orificioRecto
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial9030 lbf
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- SerieFBE920
- Número de catálogo del fabricanteFBE920X 2 1/2
- Número de Upc del fabricante662289538720
- UPC_NO662289538720
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso20.32 lb
- Dibujo CAD
- RPM Máx.1750 rpm