Descripción general
Descripción del fabricante
EFRB22444H BRILLANTE BLK EFR-B22444H
- Proporciona arreglos económicos y versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales o radiales y de empuje sustanciales combinadas
- Especialmente adaptable para transportadores, ascensores, maquinaria industrial general, ventiladores y sopladores de servicio más pesado, aplicaciones de transmisión de potencia, zanjadoras, zanjas, pavimentadores y otras aplicaciones similares
- Fácil de montar
- Sellado y prelubricado
- No es necesario ajustarlo durante el montaje
- Carcasa de hierro fundido con sello de contacto
Especificaciones
- Diámetro interno2-3/4 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno8.4844 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de servicioServicio estándar
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total7.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloLaberinto
- Altura total7.7500 pulg.
- Profundidad general4-7/32 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial41800 lbf
- Capacidad de carga estática radial71500 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Cojinete de repuestoB22444
- SerieEFRB22400
- UPC_NO662327024734
- Peso28.46 lb
- RPM Máx.1950 rpm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad