Descripción general
- Proporciona arreglos económicos y versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales o de empuje radiales o combinadas sustanciales y condiciones oscilatorias o dinámicas
- Alineada por los retenedores y los anillos de rodadura exteriores, por lo que a pesar de la desalineación, la carga del rodillo siempre se distribuye equitativamente por toda la superficie
- Esta distribución de la carga evita tensiones de carga elevadas en los rodillos y, por lo tanto, no es necesario reducir la capacidad nominal del cojinete para condiciones de desalineación
- Fácil de montar, sellado, prelubricado y no requiere ajuste durante el montaje
- Carcasa de hierro fundido con sello de contacto
Especificaciones
- Diámetro interno3-3/16 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno9.9063 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Diámetro de longitud total9.2500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Altura total9.2500 pulg.
- Profundidad general4-3/8 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial82000 lbf
- Capacidad de carga estática radial91900 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Serie2000
- Número de Upc del fabricante698210698386
- UPC_NO698210698386
- Peso42 lb
- RPM Máx.2400 rpm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.