Motion
EFRB22456H

Link-Belt (RRX)
EFRB22456H

Unidad de cojinetes de rodillos cuadrados de cuatro pernos - 3.5000 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571880
No. Fabricante EFRB22456H
Precio2,315.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
EFRB22456H

Unidad de cojinetes de rodillos cuadrados de cuatro pernos - 3.5000 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571880
No. Fabricante EFRB22456H
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
Precio2,315.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EFRB22456H BRILLANTE BLK EFR-B22456H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    7.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    9.2500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de cojinete
    B456L
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Código de armonización
    8483204080
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Altura total
    9.2500 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    7.0000 pulg.
  • Profundidad general
    4-21/32 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    90700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    51000 lbf
  • Longitud a través del orificio
    4.3800 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Color
    Negro
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Serie
    B22400
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    662327024789
  • UPC_NO
    662327024789
  • Peso
    40.85 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Capacidad de carga estática
    90700 lbf
  • Ancho de la carcasa
    8.7500 pulg.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Bloques de bridas Link-Belt EFRB22456H Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - EFRB22456H
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Relubricable
    Sí
  • Velocidad máxima
    1650 rpm
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Material de retención
    Acero
  • Autoalineación
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo