Motion
FBE920X 3 15/16

Browning (RRX)
FBE920X 3 15/16

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo cónico, 3-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #00571886
No. Fabricante FBE920X 3 15/16
Precio2,099.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
FBE920X 3 15/16

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo cónico, 3-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #00571886
No. Fabricante FBE920X 3 15/16
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
Precio2,099.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FBE920 X 3-15/16 FLG BRG
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con caja de acero para carga radial, de empuje y combinada Los sellos de contacto de un solo labio giran con el eje Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación de espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados de diamante Recubrimiento de polvo epoxi Carcasa de hierro fundido de 2 tornillos

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    10.9700 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    10.2500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Ancho general
    6.5600 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Altura total
    6.5630 pulg.
  • Profundidad general
    6-9/16 pulg.
  • Forma del orificio
    Recto
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20980 lbf
  • Longitud a través del orificio
    6.2500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 200 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Serie
    FBE920
  • Número de catálogo del fabricante
    FBE920X 3 15/16
  • Número de Upc del fabricante
    662289518845
  • UPC_NO
    662289518845
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    71.66 lb
  • Dibujo CAD
  • RPM Máx.
    1000 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo