Descripción general
Descripción del fabricante
FBE920 X 4" FLG BRG
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con caja de acero para carga radial, de empuje y combinada Los sellos de contacto de un solo labio giran con el eje Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación de espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados de diamante Recubrimiento de polvo epoxi Carcasa de hierro fundido de 2 tornillos
Especificaciones
- Diámetro interno4 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno10.9700 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de servicioServicio pesado
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total10.2500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Ancho general6.5600 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Altura total6.5630 pulg.
- Profundidad general6-9/16 pulg.
- Forma del orificioRecto
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial20980 lbf
- Longitud a través del orificio6.2500 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- SerieFBE920
- Número de catálogo del fabricanteFBE920X4
- Número de Upc del fabricante662289548873
- UPC_NO662289548873
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso70.86 lb
- Dibujo CAD
- RPM Máx.1000 rpm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad