Motion
ZBR2015
Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 15/16 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571924
No. Fabricante ZBR2015
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 15/16 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571924
No. Fabricante ZBR2015
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR2015 FLG CARTRDGE BLK CONND BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    3.6250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Ancho del anillo interior
    2-9/16 pulg.
  • Serie
    2000
  • Número de Upc del fabricante
    698210712877
  • UPC_NO
    698210712877
  • Peso
    3.6 lb
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos