Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno3.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total4.3750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de cojineteB416L
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Ancho general4.3800 pulg.
- Código de armonización8483204080
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloLaberinto
- Altura total2.5600 pulg.
- Diámetro del piloto3.0000 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos2.5630 pulg.
- Profundidad general2-9/16 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial11500 lbf
- Capacidad de carga estática radial14900 lbf
- Longitud a través del orificio2.5600 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- ColorNegro
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Ángulo de desalineaciónDinámico - ±2.0 °
- Serie400
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Número de Upc del fabricante662327027155
- UPC_NO662327027155
- Peso4 lb
- Tipo de carcasaCartucho de brida
- RPM Máx.4500 rpm
- Capacidad de carga estática14900 lbf
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- DescripciónBloques de cartuchos bridados Link-Belt FCB22416H Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FCB22416H
- Número de orificios de montaje4
- RelubricableSí
- Velocidad máxima4500 rpm
- Diámetro exterior4.3800 pulg.
- Longitud total4.3800 pulg.
- Material de retenciónAcero
- AutoalineaciónSí