Motion
ZBR2102
Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-1/8 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571929
No. Fabricante ZBR2102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-1/8 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571929
No. Fabricante ZBR2102
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR2102 FLG CARTRDGE BLK CONND BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    4.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14200 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Ancho del anillo interior
    2-11/16 pulg.
  • Serie
    2000
  • Número de Upc del fabricante
    698210542283
  • UPC_NO
    698210542283
  • Peso
    4.9 lb
  • RPM Máx.
    5750 rpm
  • Diámetro exterior
    5 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos