Motion
FC-E-106R

Dodge
FC-E-106R

Unidad de rodamiento de rodillos piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-3/8 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571945
No. Fabricante FC-E-106R
Precio590.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FC-E-106R

Unidad de rodamiento de rodillos piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-3/8 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00571945
No. Fabricante FC-E-106R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio590.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCE106R FLG PILOTADO BRG 023122
  • Montado, ajustado y prelubricado en fábrica.
  • Rodillos y anillos de rodadura endurecidos.
  • Fácil instalación y mantenimiento.
  • Ángulo de tornillo de ajuste de 65 grados, anillo/dedos Springlok: más poder de sujeción que de 90 a 120 grados.
  • Juntas de contacto con el borde de goma triple.

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    4.3800 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida E-Xtra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.6250 pulg.
  • Forma del orificio
    Conocido
  • Insertar material
    Acero
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26000 lbf
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Longitud del orificio
    3 pulg.
  • UPC_NO
    782475696758
  • Peso
    6.31 lb
  • Capacidad de carga dinámica
    5500 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto
  • Capacidad de carga estática
    26000 lbf
  • Descripción
    023122 FCE106R FLG PILOTADO BRG
  • Velocidad máxima
    3820 rpm
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material
    023122

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo