Motion
ZBR2108
Unidad de cojinete de rodillo piloto de cuatro pernos - 1.5000 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00571965
No. Fabricante ZBR2108
Precio726.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo piloto de cuatro pernos - 1.5000 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00571965
No. Fabricante ZBR2108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$726.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR2108 FLG CARTRDGE BLK CONND BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    4.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0600 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    5.2500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de cojinete
    2108U
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Código de armonización
    8483204080
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Altura total
    2.8750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.0900 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.6250 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 lbf
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Color
    Negro
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Serie
    2000
  • Tipo de montaje de brida
    Brida redonda 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    698210176709
  • UPC_NO
    698210176709
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    5.2 lb
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Capacidad de carga estática
    20900 lbf
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Bloques de cartuchos bridados Rexnord ZBR2108 Rodamientos de rodillos esféricos Rex - ZBR2108
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Relubricable
    Sí
  • Velocidad máxima
    5250 rpm
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Material de retención
    Polímero
  • Autoalineación