Motion
RFP 112
Rodamiento de brida pilotada con rodillo cónico - 1.7500 pulg. de diámetro interior, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00571983
No. Fabricante RFP 112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de brida pilotada con rodillo cónico - 1.7500 pulg. de diámetro interior, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00571983
No. Fabricante RFP 112
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA PILOTADA RFP 112
  • Inserto de cartucho unificado y reemplazable que permite una capacidad de desalineación estática de ±3° con holguras controladas de fábrica y lubricado de fábrica
  • Las carcasas divididas de hierro fundido y duraderas permiten una rápida sustitución de la plaquita cuando se necesita un cambio mientras la base de la carcasa permanece fija y alineada con el eje, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento
  • El estándar de óxido negro en anillos exteriores, collares de cierre y componentes de sello inhibe la corrosión
  • El pasador antirrotación ayuda a evitar que el diámetro exterior del cojinete se desplace/rote debido a la vibración con el tiempo
  • Sistema de ventilación y lubricación directa: proporciona una trayectoria de lubricación directa hacia el cojinete. El puerto de alivio interno secundario ayuda a evitar daños en el sello al ventilar la presión de exceso de grasa. Posición del accesorio de engrase en 30° , lo que reduce las posibilidades de que se rompa
  • Los sellos montados en carrera no están sujetos a distorsión de desalineación y dirigen el contaminante lejos de la superficie de sellado disponible como: Sello de dedo forrado de fieltro estándar, que actúa como filtro para ayudar a excluir contaminantes secos, polvorientos y sucios
  • Sello de contacto disponible para condiciones húmedas (-C)
  • Sello de dedo con revestimiento Nomex* disponible para aplicaciones de alta temperatura de hasta 400°F (-N)
  • Bloquee los collares con dos tornillos de ajuste de punta facetada de diamante en 120°F para un contacto equilibrado de tres puntos
  • Bloques de almohada de cojinete de rodillos de expansión disponibles para usar cuando se esperan diferencias de temperatura significativas entre ejes y estructuras de montaje o cuando el eje es inusualmente largo (especifique ERPB)

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    5.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.8000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    6.3750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de cojinete
    RCI-112
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Ancho general
    3-1/2 pulg., 88.90 mm
  • Código de armonización
    8483.20.4080
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Diámetro del piloto
    4.5000 pulg.
  • Profundidad general
    3.5000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Cojinete de repuesto
    RCI-112
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-1/2 pulg., 88.90 mm
  • Serie
    Serie RFP
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de catálogo del fabricante
    550325
  • Grosor de la brida
    9/16 pulg.;14.30 mm
  • Número de Upc del fabricante
    662288480518
  • UPC_NO
    662288480518
  • Peso
    11.6 lb
  • Dibujo CAD
  • Capacidad de carga dinámica
    8070 lbf
  • Ancho de la carcasa
    2-5/16 pulg.;58.70 mm
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Longitud total
    6-3/8 pulg., 161.90 mm
  • Autoalineación
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo