ZBR2200
Unidad de cojinete de rodillo piloto de cuatro pernos - 2.0000 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio normal
Artículo MI #00572006
No. Fabricante ZBR2200
Precio895.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo piloto de cuatro pernos - 2.0000 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio normal
Artículo MI #00572006
No. Fabricante ZBR2200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$895.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR2200 FLG CARTRDGE BLK CONND BRG
  • Las unidades de rodamiento de rodillos esféricos montadas en collar de la Serie 2000 proporcionan arreglos económicos y versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales o de empuje radiales o combinadas sustanciales y condiciones oscilatorias o dinámicas
  • Los rodillos están alineados por los retenedores y los anillos de rodadura externos, por lo que a pesar de la desalineación, la carga del rodillo siempre se distribuye equitativamente por toda la superficie
  • Esta distribución de la carga evita tensiones de carga elevadas en los rodillos y, por lo tanto, no es necesario reducir la capacidad nominal del cojinete para condiciones de desalineación
  • Esta serie de cojinetes es fácil de montar, sellada, prelubricada y no requiere ajuste durante el montaje
  • Carcasa de hierro fundido

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    5.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7969 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    6.3750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de cojinete
    2200U
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Código de armonización
    8483204080
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Altura total
    3.1300 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.7970 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.5000 pulg.
  • Profundidad general
    3-1/8 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26200 lbf
  • Longitud a través del orificio
    3.1300 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Color
    Negro
  • Cojinete de repuesto
    2200U
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Serie
    2000
  • Tipo de montaje de brida
    Brida redonda 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    698210594176
  • UPC_NO
    698210594176
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    8.7 lb
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Capacidad de carga estática
    33200 lbf
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Bloques de cartuchos bridados Rexnord ZBR2200 Rodamientos de rodillos esféricos Rex - ZBR2200
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Relubricable
    Sí
  • Velocidad máxima
    4050 rpm
  • Diámetro exterior
    6.3800 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Material de retención
    Polímero
  • Autoalineación