Descripción general
- Las unidades de rodamiento de rodillos esféricos montadas en collar de la Serie 2000 proporcionan arreglos económicos y versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales o de empuje radiales o combinadas sustanciales y condiciones oscilatorias o dinámicas
- Los rodillos están alineados por los retenedores y los anillos de rodadura externos, por lo que a pesar de la desalineación, la carga del rodillo siempre se distribuye equitativamente por toda la superficie
- Esta distribución de la carga evita tensiones de carga elevadas en los rodillos y, por lo tanto, no es necesario reducir la capacidad nominal del cojinete para condiciones de desalineación
- Esta serie de cojinetes es fácil de montar, sellada, prelubricada y no requiere ajuste durante el montaje
- Carcasa de hierro fundido
Especificaciones
- Diámetro interno2.6875 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno7.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.2969 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de servicioServicio normal
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total8.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de cojinete2211U
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Ancho general8.7500 pulg.
- Código de armonización8483204080
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Altura total4.0000 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5.2970 pulg.
- Diámetro del piloto6.3750 pulg.
- Profundidad general4 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial46800 lbf
- Capacidad de carga estática radial55700 lbf
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- ColorNegro
- Cojinete de repuesto2211U
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Ángulo de desalineaciónDinámico - ±2.0 °
- Serie2000
- Tipo de montaje de bridaBrida redonda 4-Bolt
- Número de Upc del fabricante698210177508
- UPC_NO698210177508
- Página de producto del fabricante
- Peso23.4 lb
- Tipo de carcasaCartucho de brida
- RPM Máx.2800 rpm
- Capacidad de carga estática71500 lbf
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- DescripciónBloques de cartuchos bridados Rexnord ZBR2211 Rodamientos de rodillos esféricos Rex - ZBR2211
- Número de orificios de montaje4
- RelubricableSí
- Velocidad máxima2800 rpm
- Diámetro exterior8.7500 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Material de retenciónPolímero
- AutoalineaciónSí
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Lumber and Wood Coupling Upgrade Case StudyA plywood plant was using couplings on their press pumps that were failing every three months, causing downtime and creating a fire hazard from metal-to-metal contact.
View Literature
Regal Rexnord MiRS October Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops are proud to partner with Regal Rexnord to provide gearbox assembly solutions through our Gearbox Build Program. Browse our list of unique product and service offerings.
View Literature
Motion Cost and Lead Time Reduction for Palletizer Belting Case StudyMotion identified an alternative sourcing solution that significantly reduced both the delivery time and overall cost, while also uncovering additional opportunities to source key components more affordably.
View Literature
Motion Chemical Allied Gear Coupling Replacement Case StudyMotion quickly collaborated with a trusted supplier to identify and deliver an emergency replacement, restoring production ahead of schedule.
View Literature
More resources
Motion Chemical Allied Gear Reducer Case Study
Motion quickly identified a Rexnord planetary gear reducer as a cross-reference replacement and provided a custom mounting solution to restore operations rapidly.
Motion Equipment-Machinery Automation Solution Case Study
This partnership resulted in a customized ModSort design tailored specifically to the customer's operational goals, and the customer has expressed high satisfaction with the system's performance.