FC-E-212R

Dodge
FC-E-212R

Unidad de rodamiento de rodillos piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-3/4 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00572060
No. Fabricante FC-E-212R
Precio1,478.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FC-E-212R

Unidad de rodamiento de rodillos piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-3/4 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00572060
No. Fabricante FC-E-212R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,478.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCE212R FLG PILOTADO BRG 023136
  • Montado, ajustado y prelubricado en fábrica.
  • Rodillos y anillos de rodadura endurecidos.
  • Fácil instalación y mantenimiento.
  • Ángulo de tornillo de ajuste de 65 grados, anillo/dedos Springlok: más poder de sujeción que de 90 a 120 grados.
  • Juntas de contacto con el borde de goma triple.

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    7.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida E-Xtra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Diámetro del orificio del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del piloto
    6.3750 pulg.
  • Insertar material
    Acero
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11120 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    61200 lbf
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.5000 pulg.
  • Serie
    FC-E
  • Número de catálogo del fabricante
    023136
  • UPC_NO
    782475697663
  • Peso
    26.86 lb
  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto
  • RPM Máx.
    2060 rpm
  • Capacidad de carga estática
    61200 lbf
  • Descripción
    023136 FCE212R FLG PILOTADO BRG
  • Velocidad máxima
    2060 rpm
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material
    023136
  • Descripción larga
    El FC-E-212R es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 2-3/4 in, rodamiento sin expansión (fijo) y 7.5000 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple extremo XTS en la serie FC-E. La unidad pesa 26.860 libras.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo