Motion
FCB22444H
Unidad de cojinete de rodillo piloto de cuatro pernos - 2.7500 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00572062
No. Fabricante FCB22444H
Precio1,495.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo piloto de cuatro pernos - 2.7500 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00572062
No. Fabricante FCB22444H
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
Precio1,495.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCB22444H BRILLANTE BLK FC-B22444H
  • Proporciona arreglos económicos y versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales o radiales y de empuje sustanciales combinadas
  • Especialmente adaptable para transportadores, ascensores, maquinaria industrial general, ventiladores y sopladores de servicio más pesado, aplicaciones de transmisión de potencia, zanjadoras, zanjas, pavimentadores y otras aplicaciones similares
  • Fácil de montar
  • Sellado y prelubricado
  • No es necesario ajustarlo durante el montaje
  • Carcasa de hierro fundido con sello de contacto

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    7.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.2969 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    8.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de cojinete
    B444L
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Código de armonización
    8483204080
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.2970 pulg.
  • Diámetro del piloto
    6.3750 pulg.
  • Profundidad general
    100.8 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Color
    Negro
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Cojinete de repuesto
    B22444
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Serie
    FCB22400
  • Tipo de montaje de brida
    Brida redonda 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    662327027612
  • UPC_NO
    662327027612
  • Peso
    25.28 lb
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Capacidad de carga estática
    71500 lbf
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Bloques de cartuchos bridados Link-Belt FCB22444H Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FCB22444H
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Relubricable
    Sí
  • Velocidad máxima
    1950 rpm
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Material de retención
    Acero
  • Autoalineación
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo