FC-E-303R

Dodge
FC-E-303R

Unidad de rodamiento de rodillos piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 3-3/16 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00572089
No. Fabricante FC-E-303R
Precio2,393.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FC-E-303R

Unidad de rodamiento de rodillos piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 3-3/16 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00572089
No. Fabricante FC-E-303R
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
Precio2,393.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCE303R FLG PILOTADO BRG 023139
  • Montado, ajustado y prelubricado en fábrica.
  • Rodillos y anillos de rodadura endurecidos.
  • Fácil instalación y mantenimiento.
  • Ángulo de tornillo de ajuste de 65 grados, anillo/dedos Springlok: más poder de sujeción que de 90 a 120 grados.
  • Juntas de contacto con el borde de goma triple.

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-3/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    8.6250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida E-Xtra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Diámetro del orificio del perno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.3750 pulg.
  • Insertar material
    Acero
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    108600 lbf
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Longitud del orificio
    5 pulg.
  • Serie
    FC-E
  • Número de catálogo del fabricante
    023139
  • UPC_NO
    782475699346
  • Peso
    43.60 lb
  • Capacidad de carga dinámica
    17750 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto
  • RPM Máx.
    1640 rpm
  • Capacidad de carga estática
    108600 lbf
  • Descripción
    023139 FCE303R FLG PILOTADO BRG
  • Velocidad máxima
    1640 rpm
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material
    023139
  • Descripción larga
    El FC-E-303R es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 3-3/16 in, rodamiento sin expansión (fijo) y 8.6250 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple extremo XTS en la serie FC-E. La unidad pesa 43.600 libras.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo