Descripción general
- Montado, ajustado y prelubricado en fábrica.
- Rodillos y anillos de rodadura endurecidos.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Ángulo de tornillo de ajuste de 65 grados, anillo/dedos Springlok: más poder de sujeción que de 90 a 120 grados.
- Juntas de contacto con el borde de goma triple.
Especificaciones
- Diámetro interno4 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno9.3800 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de cojineteCojinete de brida E-Xtra
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Diámetro del orificio del perno0.7500 pulg.
- Diámetro del piloto8.1250 pulg.
- Insertar materialAcero
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- LubricaciónGrasa
- Capacidad de carga dinámica radial24400 lbf
- Capacidad de carga estática radial154000 lbf
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Longitud del orificio6.25 pulg.
- SerieFC-E
- Número de catálogo del fabricante023144
- UPC_NO782475697359
- Peso57.28 lb
- Capacidad de carga dinámica24400 lbf
- Tipo de carcasaBrida piloto
- RPM Máx.1530 rpm
- Capacidad de carga estática154000 lbf
- Descripción023144 FCE400R FLG PILOTADO BRG
- Velocidad máxima1530 rpm
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- ID de la carcasaTipo E
- Material023144
- Descripción largaEl FC-E-400R es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 4 in, rodamiento sin expansión (fijo) y 9.3750 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple extremo XTS en la serie FC-E. La unidad pesa 57.280 libras.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.